カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- イスカル(39)
- 日研工作所(39)
- CKD(37)
- 新ダイワ(36)
- サンドビック(30)
- 三桂製作所(26)
- タカノ(24)
- TRUSCO(23)
- KITO(キトー)(21)
- 共立(21)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- 清水製作所[継手](17)
- 関西ペイント(16)
- 渡辺電機工業(16)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- ブランドをもっと見る
「90-025」の検索結果
特価

1/90 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-90寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84![[10- 25mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509457-180823-02.jpg)
[10- 25mm]90°軸用リングプライヤー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷エスコ品番EA590BB-1軸穴種別軸用全長(mm)125種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)10~25![[ 12-25mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509222-180823-02.jpg)
[ 12-25mm]90°穴用リングプライヤー
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷エスコ品番EA590AB-1軸穴種別穴用全長(mm)130種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)12~25
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
木ねじセット
エスコ¥5,800税込¥6,3801セット当日出荷エスコ品番EA949EBセット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40)材質鉄表面処理ユニクロケース寸法(mm)205×146×40頭部形状(+)皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
ソケットレンチセット
エスコ¥64,100税込¥70,5101セット翌日出荷セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)
エスコ¥33,800税込¥37,1801個翌日出荷仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm






![[10- 25mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509457-180823-02.jpg)
![[ 12-25mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509222-180823-02.jpg)


![M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131195-190802-02.jpg)


![M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519884-180221-02.jpg)
![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)
![M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519123-180221-02.jpg)