カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 厨房用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • NSK(日本精工)(495)
  • NTN(エヌティーエヌ)(477)
  • NACHI(不二越)(217)
  • アズワン(171)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • KANA(片山チエン)(154)
  • cotta(135)
  • NOK(120)
  • シグマ光機(117)
  • 岡崎精工(111)
  • KHK(小原歯車工業)(110)
  • EBM(江部松商事)(105)
  • 鹿島化学金属(UKB)(84)
  • マキテック(82)
  • FYH(日本ピローブロック)(72)
  • New-Era(ニューエラー)(64)
  • THK(62)
  • TGK(東京硝子器械)(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90φ」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ90mm オフセットじょうご エスコ

    Φ90mm オフセットじょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
    口径(Φmm)90材質プラスチックエスコ品番EA992BL-2先端ノズル径(Φmm)12
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm エスコ

    メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
    付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
  • Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
    用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
  • Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 90x33mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
  • Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
  • Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-13長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ目開き1.6mm
  • x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
  • Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)700エスコ品番EA781EH-24
  • Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90
  • Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌々日出荷
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ4.5x 90mm カッター エスコ

    Φ4.5x 90mm カッター

    エスコ
    4,070税込4,477
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ4.5×90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ230x 90mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ230x 90mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ230×90(H)
  • M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-131寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28
  • M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質フェノール樹脂ねじサイズM10×55mmエスコ品番EA948CE-130寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28
  • 4.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    4.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ4mm
  • 6.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    6.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ6mm
  • 4.5mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    4.5mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ4.5mm
  • 9.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    9.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-9寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ9mm
  • 8.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    8.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-8寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ8mm
  • 5.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    5.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-5寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ5mm
  • 3.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    3.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-3寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ3mm
  • 2.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    2.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ2mm
  • 13mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    13mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-13寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ13mm
  • 10mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    10mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-10寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ10mm
  • 1.5mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    1.5mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ1.5mm
  • 1.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ

    1.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    砂のおろし・ふるい作業に。 折り網。
    呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ1mm
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(3件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
  • 排水口クリーナー エスコ

    排水口クリーナー

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
    全長(mm)570
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • 単管用 反射板 エスコ

    単管用 反射板

    エスコ
    3,850税込4,235
    1袋(5個)
    翌日出荷
    Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
    材質PE全長(mm)144
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール