カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • YSK(山脇産業)(16)
  • 信和自動車工業(1)
  • アインツ(2)
  • TRUSCO(17)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 栗山百造(1)
  • アトムリビンテック(2)
  • SHT(4)
  • セフティー3(3)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • エレコム(71)
  • StarTech.com(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • 栃木屋(31)
  • テグテックジャパン(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • サン電子(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90度」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
68kg トグルクランプ エスコ68kg トグルクランプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
コンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤) エスココンバット アリ用(アリ誘引殺虫剤)エスコ
485税込534
1箱(6個)
翌日出荷
エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ有効期間約90日(使用環境により異なります)入数(個)6
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
2,600税込2,860
1個
欠品中
仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-12寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)360締付け能力150kg取付穴(mm)7×16(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
27kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ27kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームエスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局カレンダー付きアラーム付き
LED電球 エスコLED電球エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ550×160mm ベランダ物干し[ブラック]エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
ベランダ物干しステンカラー エスコベランダ物干しステンカラーエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
伸縮クリーナー エスコ伸縮クリーナーエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
[410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ[410a] ボールバルブ マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキットエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)関連資料部品図(0.12MB) (0.25MB)取扱説明書(0.06MB)
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)