カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(6)
  • ホンダ(4)
  • SMC(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「920ea」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ[EA920SK-1,-12用] ガンホルダーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
錆取り EA920AJシリーズ エスコ錆取り EA920AJシリーズエスコ
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
材質チオグリコール酸アンモニウムpH中性
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
4,560税込5,016
1個
翌々日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
スプレー接着剤 エスコスプレー接着剤エスコ
2,600税込2,860
1缶(1缶)
翌々日出荷
紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能。張り合わせ後、初期は位置合わせができます。
用途断熱材・吸音材・家具の布地の張り合わせ・建築用透湿シートなど・現場での大面積の接着に仕様速乾タイプ無色~白色使用温度範囲(℃)10~60程度内容量(mL)525
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
翌々日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズエスコ
33,000税込36,300
1箱(12本)
翌日出荷
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本危険物の類別非危険物
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズエスコ
36,900税込40,590
1箱(12本)
翌々日出荷
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズエスコ
38,400税込42,240
1箱(12本)
4日以内出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)危険物の類別非危険物
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(7件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック) エスコ金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)エスコ(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
420ml 青ニス除去剤 けがき用 エスコ420ml 青ニス除去剤 けがき用エスコ
1,020税込1,122
1本
翌々日出荷
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー) エスコ涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
シュッとひと吹きで瞬間冷却します。揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。衣類の消臭・抗菌効果もあります。アルコール0%。
内容量(mL)1000液性アルカリ性
強力脱脂洗浄剤 エスコ強力脱脂洗浄剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ潤滑防錆グリーススプレー (耐水)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌々日出荷
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
碍子クリーナー エスコ碍子クリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
錆転換スプレー エスコ錆転換スプレーエスコ
3,610税込3,971
1本
翌々日出荷
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ミシンオイル エスコミシンオイルエスコ
690税込759
1本
当日出荷
家庭内のあらゆる軽機械、器具から工業用ミシン迄、キシミ、サビの手入れにご利用下さい。自転車の潤滑や防錆、大工道具の使用後のお手入れ等にご使用頂けます。その他、低荷重高速回転の軸受潤滑にも最適です。
質量(g)288内容量(mL)300粘度10(ISOVG)
5.0L 携帯酸素 エスコ5.0L 携帯酸素エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
4.0kg 業務用床ワックス エスコ4.0kg 業務用床ワックスエスコ
5,020税込5,522
1個
当日出荷
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性エスコ品番EA920L-15A
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ(1件のレビュー)
1,480税込1,628
1本
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
400ml ステンレスコート・スプレー エスコ400ml ステンレスコート・スプレーエスコ(1件のレビュー)
3,140税込3,454
1個
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン) エスコモリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン)エスコ
7,680税込8,448
1本
当日出荷
二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。
灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
スプレー潤滑剤 エスコスプレー潤滑剤エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。
内容量(mL)420使用ガスLPG危険物の類別非危険物摩擦係数0.05
350ml エアーダスター セーフティー エスコ350ml エアーダスター セーフティーエスコ
990税込1,089
1個
欠品中
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
150ml オイル漏れ検査液 エスコ150ml オイル漏れ検査液エスコ
1,320税込1,452
1本
当日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
13,000税込14,300
1個
当日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
フリーズスプレー (瞬間冷却剤) エスコフリーズスプレー (瞬間冷却剤)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
電子機器の故障箇所の特定や修理作業に適しています。部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します(温度センサーなど)。瞬時に冷却効果を発揮し、残留物も残りません。シリコンフリー。非導電性。ほぼ無臭。
透明内容量(mL)400液性中性保存期間(年)2(-5~30℃で保管の場合)冷却温度(℃)-45
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
420ml 水漏れ検査液 エスコ420ml 水漏れ検査液エスコ
1,300税込1,430
1本
当日出荷
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)エスコ
765税込842
1個
翌々日出荷
主な用途油汚れエスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
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
"920ea" エスコ 【通販モノタロウ】