カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「920ea」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • 金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック) エスコ

    金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷
    5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
    寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 碍子クリーナー エスコ

    碍子クリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
    用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ

    400ml ステンレスコート・スプレー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ

    180ml 接点復活スプレー コネクタ用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
    仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性