カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 黒田精工(192)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(190)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • NAKANO(20)
  • SMC(19)
  • スバル(16)
  • ノーブランド(12)
  • ホンダ(12)
  • ニッサン(11)
  • Parker(11)
  • スズキ(8)
  • オーム電機(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • タンガロイ(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • いろはインク(4)
  • サンコー(三甲)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940-f」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50cm テープスイッチ(黄) エスコ50cm テープスイッチ(黄)エスコ(1件のレビュー)
9,340税込10,274
1個
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコAC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコAC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1C] フットスイッチ エスコAC250V [1C] フットスイッチエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
50cm テープスイッチ(黒) エスコ50cm テープスイッチ(黒)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコAC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
1m  テープスイッチ(黄) エスコ1m テープスイッチ(黄)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m  テープスイッチ(黒) エスコ1m テープスイッチ(黒)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)