カテゴリ
- 物流用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(19)
- CEJN(セイン)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- メディアカバーマーケット(12)
- 京セラ(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- StarTech.com(8)
- イスカル(7)
- サンドビック(6)
- TRUSCO(6)
- 三菱電機(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- スリーライン(5)
- タカノ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 岩田製作所(4)
- MSTコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「95-032」の検索結果

54x105x32mm 小物ケース
エスコ¥125税込¥1381個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。フック付。エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)色クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71![[加湿]空気清浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)
[加湿]空気清浄機
エスコ¥43,900税込¥48,2901台翌日出荷湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
金具付キャスター
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)
エスコ¥33,800税込¥37,1801個翌日出荷仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm







![[加湿]空気清浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)