カテゴリ
- 農業機械(35)
- 安全靴・作業靴(7)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Igus(イグス)(445)
- AFAM(アファム)(143)
- SMC(100)
- brembo(73)
- 雅(70)
- ハリケーン(55)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- ニッサン(39)
- MAZDA(マツダ)(36)
- S.I.C.(SHINDO)(32)
- SWAGE-LINE(31)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- ホンダ(25)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- ALBA(アルバ)(23)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
- ODELIC(オーデリック)(21)
- ブランドをもっと見る
「98-r」の検索結果

草刈機用セーフティガード
エスコ(2件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個当日出荷から4日以内出荷PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。抗菌、防臭加工。鋼製先芯入り。踏抜き防止鉄板入中底。JIS T 8101(S種)相当品機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油足幅3E材質(アッパー)耐油性PVC形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)鋼材質(インソール)エステル靴タイプ長靴![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個ほか翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷耐久性があり、切れ味に優れます。用途EA898R-7用替コードコード四角ナイロンコードエスコ品番EA898R-27質量(g)730長さ(m)100太さ(mm)2.4
2.4mmx4m ナイロンカッター
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適コード長さ(m)4エスコ品番EA898R-11材質【コード】ナイロン直径(Φmm)130穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。用途EA898R-6、7用替コードコード四角ナイロンコードエスコ品番EA898R-21質量(g)750長さ(m)100太さ(mm)2.4
2.4mmx180mm ナイロンカッター
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷ワンタッチでコードの脱着が可能。用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。コード四角ナイロンコード×2本コード長さ(mm)290エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
安全長靴
エスコ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷から翌日出荷JIS T 8101(S種)相当品。長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。足幅3E材質(アッパー)ゴム色紺種類安全長靴材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
安全長靴(アメゴム)
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷ふくらはぎの太い人でも大丈夫。滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。JIS T 8101(S種)相当品。鉄芯入り。足幅3E色紺種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴムJIS規格JIS S級相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴![[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274376-260624-02.jpg)
[充電式]草刈機(ナイロンコード付)
エスコ¥56,000税込¥61,6001台翌日出荷ナイロンコードも使えます。材質樹脂全長(mm)1828質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63電源36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/サイズ(Φmm)刈刃:255運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178![[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141354-240604-02.jpg)
[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)
[EA898RG-11用] トリマーブレード
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
ハンディバリカン(充電式)
エスコ¥17,300税込¥19,0301台翌日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
電動ヘッジトリマー
エスコ¥23,000税込¥25,3001台翌日出荷付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式
エスコ¥44,200税込¥48,6201台翌日出荷仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
安全長靴
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。歩きやすいショートタイプ。砂やホコリの侵入を防ぐカバー付き。 歩きやすいショートタイプ。 砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。色ブラック種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5![[充電式]草刈機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279170-260624-02.jpg)
[充電式]草刈機
エスコ¥1,500税込¥1,6501箱(10枚)翌日出荷EA898RC-65専用の替ブレードです。仕様替ナイロンブレード質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
安全長靴(踏抜き防止)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷ふくらはぎの太い人でも大丈夫。滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。踏抜き防止鉄板入り。0.5mmの鉄板入り。JIS(S種)適合品鋼製先芯入り。足幅3E色紺種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴![[充電式]マルチツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761835-240528-02.jpg)
[充電式]マルチツール
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)
プロスニーカー
エスコ¥7,480税込¥8,2281足翌日出荷JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。形状ローカット色黒材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー![[充電式]草刈機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274385-251027-02.jpg)
[充電式]草刈機
エスコ¥20,300税込¥22,3301台翌日出荷付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40







![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
![[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116766-190802-02.jpg)







![[充電式]草刈機(ナイロンコード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274376-260624-02.jpg)
![[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141354-240604-02.jpg)
![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)


![[EA898RF-40・-50用] やすりユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632454-210506-02.jpg)

![[EA898RF-42用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117003-190802-02.jpg)
![[EA898RE-26・28用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76619577-220420-02.jpg)




![[充電式]草刈機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279170-260624-02.jpg)
![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)

![500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400464-170420-02.jpg)
![420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400455-170420-02.jpg)
![[充電式]マルチツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761835-240528-02.jpg)

![[充電式]草刈機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274385-251027-02.jpg)
![[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116976-190802-02.jpg)
![[EA898RE-5用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400473-170420-02.jpg)
![[EA898RE-31用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76619568-220420-02.jpg)