カテゴリ

  • 研磨材(101)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 照明(18)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(531)
  • ホンダ(414)
  • オカムラ(岡村製作所)(296)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • ODELIC(オーデリック)(220)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • Electro Harmonix(132)
  • TRACO POWER(109)
  • 進和化学工業(SHINWA)(103)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(85)
  • MAD MAX(マッドマックス)(85)
  • サンワサプライ(77)
  • カシムラ(73)
  • オーム電機(71)
  • エアージェイ(68)
  • 富士電機(66)
  • 廣杉計器(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9V」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-402ネオン球:赤極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-401ネオン球:緑極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
45x30mm アクリルパール板(緑/5枚) エスコ45x30mm アクリルパール板(緑/5枚)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質アクリルエスコ品番EA956V-9A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30エメラルドグリーン質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコタップダイスセット(MM/UNC/UNF)エスコ(2件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-4
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
真空計 エスコ真空計エスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
12x300mm 手ほうき エスコ12x300mm 手ほうきエスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA109VA-2毛丈(mm)60ブラシ寸法(mm)300×13(3行)商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)エスコ
34,700税込38,170
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-3
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-423極数2極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコM 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)エスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-21
125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-424
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
[充電式]作業灯/LED エスコ[充電式]作業灯/LEDエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン
450x450x890mm書庫(片開き型) エスコ450x450x890mm書庫(片開き型)エスコ
51,800税込56,980
1個
翌日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×890耐荷重(kg)24/段仕様上下兼用付属品棚板2枚、鍵2本質量(kg)17.6ホワイト片開き型高さ(mm)890材質(本体)スチール内寸法(mm)415(W)×416(D)×843(H)mm型番V445-09H棚段数3メーカーダイシン工業設置形態上置き・下置き両用あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×890商品タイプ完成品均等耐荷重(kg/段)24
125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ125V/ 9A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-421
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー エスコ115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナーエスコ
820,700税込902,770
1個
翌日出荷
ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4関連資料取扱説明書(日本語)(0.52MB) メーカー取扱説明書(英語)(1.6MB) 取扱説明書(日本語)(0.52MB) メーカー取扱説明書(英語)(1.6MB)
[防雨型]人感センサー エスコ[防雨型]人感センサーエスコ
67,500税込74,250
1個
翌日出荷
100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当