[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
油砥石 (長三角)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)エスコ翌日出荷
常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。型中圧型構造バルブレス構造タケノコ径(Φmm)41
12mm ナットセッターエスコ翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)33先端サイズ12外径(Φmm)17差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-76
12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約72寸法L1(mm)約36使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油面間寸法(mm)72アズワン品番64-7848-81適合管外径(Φmm)12入数1個銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.04MB)PF1/2ナット対辺(mm)24
800x350mm メタルラックミニ用棚板エスコ翌日出荷
仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-12材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)800×350×33質量(g)1800耐荷重(kg)約75適合ラックEA976AK-6/-8