カテゴリ
- 作業工具(17)
- 電気材料(15)
- 作業服(11)
- 卓上消耗品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 縫製用品(7)
- 研磨材(6)
- 日用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- SMC(17,432)
- ホンダ(2,068)
- YAMAZEN(山善)(1,953)
- KAZEN(1,225)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(767)
- azbil(旧:山武)(641)
- コガネイ(629)
- アイトス(524)
- SUS(エスユーエス)(506)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(437)
- アイエルモータースポーツ(354)
- メディアカバーマーケット(285)
- Panasonic(パナソニック)(237)
- オカムラ(岡村製作所)(230)
- ニッサン(209)
- オリエンタルモーター(206)
- Azur(179)
- イトーキ(163)
- ブランドをもっと見る
「AZ」の検索結果

使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351着翌日出荷特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641着翌日出荷から4日以内出荷特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581着翌日出荷特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅠ型![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)
[EA304AZ-1用] 温度プローブ
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ
紙コップ
エスコ¥650税込¥7151袋(100個)翌日出荷EA508AZ-101用の紙コップ。容量がちょっと少なめ、サービスサイズのペーパーカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質紙寸法(mm)66×73容量(mL)142入数(個)100満水容量(mL)165
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)
エスコ¥40,900税込¥44,9901台4日以内出荷ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
壁掛けディスペンサー (小判用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個(1個)翌日出荷壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。仕様(目安)600枚用材質ABS、AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330ペーパー寸法(mm)220×170繰り返し・詰め替え対応
78x99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個)
エスコ¥680税込¥7481個当日出荷エスコ品番EA508AZ-25材質プラスチック容量(mL)275質量(g)6.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA508AZ-21材質プラスチック容量(mL)60質量(g)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
62x58mm/100ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥715税込¥7871個欠品中エスコ品番EA508AZ-22材質プラスチック質量(g)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×58![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
エスコ¥1,520税込¥1,6721組当日出荷用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ¥725税込¥7981個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
74x86mm/220ml コップ(プラスティック製/50個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA508AZ-24材質プラスチック容量(mL)198質量(g)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
エスコ¥26,500~税込¥29,150~1セット当日出荷から3日以内出荷耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA508AZ-31材質プラスチック容量(mL)420質量(g)11寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
使い捨て簡易防護服
エスコ¥890税込¥9791着翌日出荷防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
使い捨て防護服(化学防護用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791着翌日出荷計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)色イエロー







![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508593-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508618-220411-02.jpg)
![[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561097-260416-02.jpg)










![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)






![18x80mm [-]ドライバービット[水栓金具用・幅広] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320953-170927-02.jpg)

![[LL] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820693-210511-02.jpg)



![[L] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820684-210511-02.jpg)
![[M] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820675-210511-02.jpg)



![[3L] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820709-210511-02.jpg)