カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • CKD(34)
  • テンパール工業(8)
  • イスカル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーム電機(1)
  • 富士電機(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • IBS(1)
  • KSフィルター(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • プロトティップ(1)
  • Q-line(1)
  • CHILY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B2EA」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
綿ウエス エスコ綿ウエスエスコ(1件のレビュー)
8,060税込8,866
1箱(5kg)
当日出荷
材質綿100%区分新品エスコ品番EA929B-2質量(kg)(1箱)5入数(枚)目安100~110枚前後サイズ(mm)約400×450
145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲] エスコ145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲]エスコ(4件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)145刃長(mm)35エスコ品番EA540MA-2B
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
パーツケース エスコパーツケースエスコ
310税込341
1個
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)201×108×52
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8x 7/16" 両口スパナエスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-2商品構成単品
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
100税込110
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B寸法(mm)55×55×128内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-2種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-2使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
56,000税込61,600
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコAC125V/15A 平型プラグ(黒)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-2B
700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(2件のレビュー)
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2全長(mm)700最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
95x225mm 替パッドホルダー エスコ95x225mm 替パッドホルダーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
用途EA928D-2、-3用パッドホルダーエスコ品番EA928D-2B材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225繰り返し・詰め替え対応
JIS安全標識板[高圧注意] エスコJIS安全標識板[高圧注意]エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
文字内容高圧注意取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様英文字入エスコ品番EA983B-2A寸法(mm)450×225×1取付穴Φ3mm×4箇所
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
脚立(アルミ製) エスコ脚立(アルミ製)エスコ
59,900税込65,890
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)251×160収納寸法・奥行(mm)174
厚手ケブラー手袋 エスコ厚手ケブラー手袋エスコ
6,860税込7,546
1パック(10双)
翌日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
# 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚) エスコ# 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚)エスコ
950税込1,045
1セット
翌日出荷
粒度40/80/120エスコ品番EA366B-2
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,530税込10,483
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
50x1.6mm 切断砥石(10枚) エスコ50x1.6mm 切断砥石(10枚)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FA-2B
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
耳栓(使い捨て) エスコ耳栓(使い捨て)エスコ
880税込968
1組(10組)
翌日出荷
耳にやさしくフィットします。
材質ポリウレタン入数10ペア遮音値(dB)29
6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用) エスコ6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FC-2B
210mm ブラシ(スチール製/直/20本) エスコ210mm ブラシ(スチール製/直/20本)エスコ
6,080税込6,688
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GD-2B
EA652Bヨウ.超 硬 針 エスコEA652Bヨウ.超 硬 針エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652B-2
薄物用ガラス細工プライヤー交換バー エスコ薄物用ガラス細工プライヤー交換バーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA846B用替バー。
入数(個)1
ミキシングノズル エスコミキシングノズルエスコ
4,100税込4,510
1袋(10本)
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本) エスコ210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本)エスコ
8,240税込9,064
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GE-2B
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッドエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
[2本組]包 丁 セット エスコ[2本組]包 丁 セットエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。
用途和洋の料理に対応のバランス刀身刃長(mm)三徳包丁:175、ペティナイフ:150エスコ品番EA912JC-2Bセット内容三徳包丁、ペティナイフ×各1全長(mm)三徳包丁:300、ペティナイフ:265材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
[R404A・R407C] ゲージマニホールドキット エスコ[R404A・R407C] ゲージマニホールドキットエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101LR-2B
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質ラミPET仕様両面印刷エスコ品番EA983H-2B寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
容量(mL)30材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
クイックメジャー エスコクイックメジャーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。