カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,146)
  • KANA(片山チエン)(757)
  • ホンダ(590)
  • ミツビシ(567)
  • SMC(479)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • YAMAHA(ヤマハ)(251)
  • NSK(日本精工)(171)
  • 三菱ふそう(162)
  • スバル(148)
  • トヨタ(143)
  • NTN(エヌティーエヌ)(111)
  • ニッサン(88)
  • CKD(81)
  • テンパール工業(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 廣杉計器(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B33」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-33種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ

    [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    26,600税込29,260
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    225税込248
    1袋(10本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(ステンレス)

    エスコ
    715税込787
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • コンパクト水分計(木材・非木材用) エスコ

    コンパクト水分計(木材・非木材用)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
    寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ

    大ハンマー(スチール芯入り)

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • JIS安全標識板[係員以外立入禁止] エスコ

    JIS安全標識板[係員以外立入禁止]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様英文字入、片面印刷エスコ品番EA983B-33A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容係員以外立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4ヶ所
  • [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ

    [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
  • 230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用) エスコ

    230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898B-33
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 3.6x3.6m ブルーシート(#3000/1枚) エスコ

    3.6x3.6m ブルーシート(#3000/1枚)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AB-33形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
  • M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコ

    M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状皿頭
  • 147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用) エスコ

    147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵穴径:Φ9.5材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)寸法(mm)Φ15×147
  • [ウレタンコート]手袋 エスコ

    [ウレタンコート]手袋

    エスコ
    1,900税込2,090
    1袋(10双)
    当日出荷から翌日出荷
    手によくフィットし様々な作業に使用可能。
    用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト
  • 1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-33幅(mm)8全長(mm)18.3レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
  • 手袋 エスコ

    手袋

    エスコ
    295税込325
    1双
    翌日出荷
    半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
    寸法(mm)337×278×79
  • G1.1/2" 流し台用ホースインナー エスコ

    G1.1/2" 流し台用ホースインナー

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂呼び40Gねじ1・1/2"呼び径(A)40
  • 1/2"DRx33mm インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx33mm インパクトソケット

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)48対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"
  • 3/4”sqx33mmディープインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx33mmディープインパクトソケット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90対辺(mm)33差込角(inch)3/4”外径(mm)44
  • [LL] 手袋(豚革) エスコ

    [LL] 手袋(豚革)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    マジックテープ付。 手首にぴったりフィットし、脱げにくい。
    エスコ品番EA353BB-33袖口仕様マジックテープ付
  • 1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ

    1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-337
  • 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ

    500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-331
  • M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-33厚さ(mm)0.8内径(Φmm)3.2外径(Φmm)9
  • 15 x60x 5mm 強力マグネット(2本) エスコ

    15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-33材質Alnico5寸法(mm)15×60×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
  • 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ

    車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ

    エスコ
    100,800税込110,880
    1台
    翌々日出荷
    ※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
  • 12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青) エスコ

    12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1本
    翌日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)2.4全長(m)2.0破断荷重(t)6.72ロープ径(Φmm)12
  • 缶ホルダー エスコ

    缶ホルダー

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    材質スチール質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×82×44適合品番EA956F-2B~-4
  • ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青 エスコ

    ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
  • [ケブラー]アルミ手袋(耐切創) エスコ

    [ケブラー]アルミ手袋(耐切創)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1双
    翌日出荷
    材質(ケブラー、表面)アルミ全長(mm)330サイズフリー入数(双)1
  • 防振ソフトウレタンロール(バンポン) エスコ

    防振ソフトウレタンロール(バンポン)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
  • ペーパークリップ エスコ

    ペーパークリップ

    エスコ
    550税込605
    1箱(10個)
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112