カテゴリ

  • 物流用品(3)
    • ワリカン(2)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オーエッチ工業(3)
  • 水本機械製作所(6)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(2)
  • ハイロジック(1)
  • タコマン(1)
  • JSH(2)
  • コンドーテック(1)
  • ひめじや(1)
  • RS PRO(859)
  • CONTEC(コンテック)(349)
  • SMC(345)
  • フエニックス・コンタクト(216)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(211)
  • メディアカバーマーケット(197)
  • StarTech.com(167)
  • Seeed Studio(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Cカン」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ[BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプターエスコ
640税込704
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)Φ3.2×34.7質量(g)8.2アズワン品番64-7953-90
[RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ[RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプターエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質黄銅寸法(mm)Φ14.5×27質量(g)13アズワン品番64-7953-89
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
14,000税込15,400
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
Φ48.6mm C型ジョイント(単管接続用) エスコΦ48.6mm C型ジョイント(単管接続用)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
質量(g)700アズワン品番64-2287-51
集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズ エスコ集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25
1.0 Ton 安全金具付Cカン エスコ1.0 Ton 安全金具付Cカンエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
0.5 Ton 安全金具付Cカン エスコ0.5 Ton 安全金具付Cカンエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987FG-0.5材質鉄(鍛造製)全長(mm)100使用荷重(kg)500口幅(mm)16
丸カン特集