カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(12)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CKD 4KB-210-08」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
  • AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
バルブカテゴリ