カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • NAKATAKI(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • omron(オムロン)(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • RS PRO(71)
  • SMC(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • イスカル(22)
  • クラウン[事務用品](12)
  • サンドビック(15)
  • ジーエルサイエンス(75)
  • タンガロイ(18)
  • ニッサン(17)
  • ノーブランド(284)
  • ムラコ(10)
  • 京セラ(17)
  • 伊東電機(33)
  • 住友電工ハードメタル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR-20」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 450mm グリースポンプ用ノズル(ストレート) エスコ

    450mm グリースポンプ用ノズル(ストレート)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20
  • 305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ

    [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    ¥4,460税込¥4,906
    1個
    翌日出荷
    4本セット。 ケース付のノズルセットです。
    用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
  • 10x200mmメジャーネイル エスコ

    10x200mmメジャーネイル

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1セット(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949CR-200
  • 170mm グリースポンプ用ノズル(ベント) エスコ

    170mm グリースポンプ用ノズル(ベント)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 1/2"DRx5mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx5mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx4mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx4mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)4差込角(inch)1/2"
  • C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-200種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C200シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)730型番C-200寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5080最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • [INHEX]ソケットセット EA618シリーズ エスコ

    [INHEX]ソケットセット EA618シリーズ

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1セット
    翌日出荷
  • 1/2"DRx6mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx6mm/100mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)6差込角(inch)1/2"
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    ¥9,900~税込¥10,890~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • デプスゲージ(デジタル) エスコ

    デプスゲージ(デジタル)

    エスコ
    ¥16,000~税込¥17,600~
    1個
    翌日出荷
    深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥2,950~税込¥3,245~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • デプスゲージ(デジタル/片側ベース) エスコ

    デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
    仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
  • 水中長靴用ひざすねガード エスコ

    水中長靴用ひざすねガード

    エスコ
    ¥6,200税込¥6,820
    1組
    翌々日出荷
    ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
    仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組色ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)靴タイプ長靴