カテゴリ
- 作業工具(15)
- 測定用品(11)
- メカニカル部品(10)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(941)
- SMC(411)
- ノーブランド(363)
- ジーエルサイエンス(83)
- RS PRO(56)
- タンガロイ(49)
- イスカル(48)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- クラウン[事務用品](36)
- BRAHMS(36)
- ナブテスコサービス(36)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- omron(オムロン)(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(32)
- オーム電機(30)
- サンドビック(29)
- ABB(29)
- ホンダ(28)
- ブランドをもっと見る
「CR2」の検索結果
![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)色ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
クリップナット EA527CRシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591箱(10個)翌日出荷仕様●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
1/2"DRx244mm ラチェットハンドル
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷ロッキング式 左右切替式 クイックリリース仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439865-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439874-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:22![車両警戒標識[毒] (マグネット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605543-220419-02.jpg)
車両警戒標識[毒] (マグネット式)
エスコ¥2,850税込¥3,1351枚翌日出荷片面印刷 マグネット式 車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。仕様●サイズ(mm):300×300×0.8mm●材質:ゴムマグネット![車両警戒標識[毒] (ステッカー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605534-220419-02.jpg)
車両警戒標識[毒] (ステッカー)
エスコ¥970税込¥1,0671枚翌日出荷粘着式 片面印刷 車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。仕様●サイズ(mm):300×300●材質:PVCステッカー●内容:毒
カッターナイフ替刃 (先鋭型)
エスコ¥760税込¥8361パック(10枚)翌日出荷10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。刃長(mm)53刃幅(mm)19ケース寸法(mm)64.3×25.8×14刃厚(mm)0.63質量(kg/本)3.4全質量(g)42![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439890-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:25![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)
[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷4本セット。 ケース付のノズルセットです。用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
C210 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ(1件のレビュー)¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-210種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C210シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)750型番C-210寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5334最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5588最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-200種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C200シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)730型番C-200寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5080最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5842最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)
[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池
エスコ¥680税込¥7481個(1個)当日出荷国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
温度データロガー
エスコ¥5,250税込¥5,7751個当日出荷付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)









![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)





![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439865-260624-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439874-260624-02.jpg)
![車両警戒標識[毒] (マグネット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605543-220419-02.jpg)
![車両警戒標識[毒] (ステッカー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605534-220419-02.jpg)


![1/2"DRx21mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578834-210430-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439890-260624-02.jpg)
![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)



![1/2"DRx12mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579175-210430-02.jpg)
![1/2"DRx14mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579193-210430-02.jpg)
![1/2"DRx5mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579105-210430-02.jpg)
![1/2"DRx4mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579096-210430-02.jpg)



![[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480820-240924-02.jpg)
![1/2"DRx19mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579245-210430-02.jpg)
![1/2"DRx6mm/100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579114-210430-02.jpg)


![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)

![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)