カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • オーム電機(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
  • カスタム(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Canon(13)
  • CATEYE(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)取扱説明書(0.24MB)
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-101寸法(mm)103×145×30.7質量(g)110電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
-25/+250℃放射温度計 エスコ-25/+250℃放射温度計エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
桁数12桁エスコ品番EA761GA-85A寸法(mm)108×148×31質量(g)132電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、千万単位、時間計算、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ645mmマグネットピックアップ(ライト付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
10桁 計算機 エスコ10桁 計算機エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
桁数10桁エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
12桁 デスク型計算機 エスコ12桁 デスク型計算機エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-103寸法(mm)122.5×177.5×32.7質量(g)195電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
デジタルインサイドマイクロメーター エスコデジタルインサイドマイクロメーターエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に