カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(548)
  • BIGM(丸山製作所)(273)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(106)
  • PMC(81)
  • THK(63)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
  • omron(オムロン)(45)
  • ダイヤトレンド(39)
  • CKD(30)
  • SWAGE-LINE(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • イノック(24)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(24)
  • ATEN(23)
  • AFAM(アファム)(21)
  • 高島計器(20)
  • ミヤコ(19)
  • アイエス工業所(19)
  • NACHI(不二越)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D1R」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
[EA618ZD-1 - -3用]リペアキット エスコ[EA618ZD-1 - -3用]リペアキットエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XD-1R