カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • KANA(片山チエン)(677)
  • オカムラ(岡村製作所)(646)
  • BIGM(丸山製作所)(484)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(259)
  • メディアカバーマーケット(232)
  • 大阪魂(174)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • 三菱電機(116)
  • オザック精工(110)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(103)
  • CKD(72)
  • OSG(オーエスジー)(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • NB(日本ベアリング)(59)
  • MIYOSHI(小西製作所)(56)
  • スバル(54)
  • 山崎実業(53)
  • NACHI(不二越)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D23」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M5 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-23
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    965税込1,062
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • チューブピアシングバルブ エスコ

    チューブピアシングバルブ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。
    用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
  • 35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-23
  • 87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • 230x150x 8mm/細目 ケンマロン(20枚) エスコ

    230x150x 8mm/細目 ケンマロン(20枚)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366D-23
  • [半透明]ごみ袋 エスコ

    [半透明]ごみ袋

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    丈夫で破れにくい強化ポリエチレン使用。
    エスコ品番EA995AD-236材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)50容量(L)45寸法(横×縦)(mm)650×800
  • 1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-23全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-23材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5
  • 214x118x45mm パーツケース エスコ

    214x118x45mm パーツケース

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
  • 20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-23材質ナイロン66バンド幅(mm)7
  • 10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • 42x26x300mm 両角マシンキー エスコ

    42x26x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-23材質スチール長さ(mm)300幅(mm)42厚さ(mm)26
  • M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-23材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法J(mm)19寸法A8寸法BM16
  • 13-23mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    13-23mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)13~23ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • [R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ

    [R134a] M10 ミニコントロールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-23対応冷媒種別R134a
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚) エスコ

    20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
    エスコ品番EA995AD-231材質ポリエチレン入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)400×700マチ(mm)150
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-23ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) エスコ

    600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    245,500税込270,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905DD-23段数7最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
  • 240mm 平バール エスコ

    240mm 平バール

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • 175mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本) エスコ

    175mm(6mm) 交換用ローラー(溶剤用/2本)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109ND-23軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用ローラー径(Φmm)37
  • 23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    23.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-23
  • 300x206x28mm パーツケース(クリアー) エスコ

    300x206x28mm パーツケース(クリアー)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
    仕様仕切り板:20枚エスコ品番EA508KD-23材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×206×28ブルー/クリア外寸(mm)300×206×28内寸(mm)290×165×24/34仕切板20仕切数(個)(最大)25仕切りあり
  • M2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコ

    M2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状丸皿頭
  • 1.6mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-23
  • TORXビット(ホールド機能付) エスコ

    TORXビット(ホールド機能付)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    ホールド機能付。
  • 2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-23A
  • 324x191x687mm ちりとり(ほうき付) エスコ

    324x191x687mm ちりとり(ほうき付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    置き場所に困らないセットです。
    エスコ品番EA928AD-23材質ちりとり:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ブラシ:ポリエステル寸法(mm)(ほうき)225×730、(ちりとり)324×191×687質量(g)(ちりとり)650、(ほうき)200繰り返し・詰め替え対応
  • 超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ

    超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1本
    翌日出荷
    視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール]

    エスコ
    9,590税込10,549
    1巻
    翌日出荷
    粘着なしタイプ。ドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    7,290税込8,019
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-230種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • 320-345mm フックレンチ エスコ

    320-345mm フックレンチ

    エスコ
    61,900税込68,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-23全長(mm)695爪形状フック形商品構成単品
  • ACQ杭 エスコ

    ACQ杭

    エスコ
    9,560税込10,516
    1本(5本)
    翌日出荷