カテゴリ

  • 作業工具(193)
  • 電動工具(57)
  • 電気材料(42)
  • 保管用品(37)
  • 溶接用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 住友電工ハードメタル(2,528)
  • ネグロス電工(2,273)
  • カナフジ電工(749)
  • RS PRO(680)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(649)
  • マキタ(509)
  • ツヨロン(藤井電工)(447)
  • 因幡電工(346)
  • VIBRA(新光電子)(320)
  • 日動電工(270)
  • マスプロ電工(268)
  • 新コスモス電機(251)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(250)
  • 日東電工(214)
  • 大栄電線工業(212)
  • JAE(日本航空電子工業)(206)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](178)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
150税込165
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)エスコ
200税込220
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-64入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコΦ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1関連資料図面(0.03MB)
20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)エスコ
235税込259
1袋(10本)
欠品中
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-65入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコΦ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2関連資料図面(0.11MB)
マグネット式電源コード エスコマグネット式電源コードエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)ほか
翌日出荷
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラダンコーナーセット (導電) エスコプラダンコーナーセット (導電)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP黒 (導電)適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-3関連資料図面(0.11MB)
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)エスコ
355税込391
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-66入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.6エスコ品番EA318AB-2.6
Φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6エスコ品番EA318AB-1.6
電工差替ドライバー エスコ電工差替ドライバーエスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
エスコ品番EA557X-26種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコΦ160x170mm ワークバケット(レッド)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
300x160x250mm 電工バケツ エスコ300x160x250mm 電工バケツエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-33材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)300×160×250(H)タイプ底補強
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
Φ160x170mm ワークバケット(ブルー) エスコΦ160x170mm ワークバケット(ブルー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付) エスコ6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AR-600セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-96差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
3本組 ワイヤーコネクターソケット エスコ3本組 ワイヤーコネクターソケットエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63六角軸シャンク径1/4"(6.35)適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクターアズワン品番64-2285-06
差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ差込形電線コネクター(5極/5個)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)5定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-5
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
485税込534
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)3.2エスコ品番EA318AB-3.2
差込形電線コネクター(20個) エスコ差込形電線コネクター(20個)エスコ
1,470税込1,617
1箱(20個)
翌日出荷
仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)パープル定格20 300Vアズワン品番64-7866-91差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
差込形小型電線コネクター エスコ差込形小型電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-98差込み線数(本)3
コネクター解除レバー エスココネクター解除レバーエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)7.8×28.0×5.3質量(g)0.5アズワン品番64-7867-07
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)エスコ
8,440税込9,284
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-02差込み線数(本)3入数20
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
840税込924
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)26.0×7.8×8.5定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6、WG18:8