カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 制御機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 東芝ライテック(40)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ツヨロン(藤井電工)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 美和ロック(11)
  • SP忠男(9)
  • 京セラ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ESTERA(8)
  • SK11(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • 岩崎電気(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • 日本製線(7)
  • 長野計器(6)
  • マキタ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DG2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
7,080税込7,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
180mm真鍮ブラシ エスコ180mm真鍮ブラシエスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35仕様3列7行エスコ品番EA109DG-2材質(柄部)プラスチック
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ210mm アダプター(グリースポンプ用)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
フック エスコフックエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx28mm ディープインパクトソケットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-212
R2” 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR2” 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-20A
11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ11.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-213
16A 端子台 エスコ16A 端子台エスコ
155税込171
1セット(2個)
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
40A 端子台 エスコ40A 端子台エスコ
220税込242
1セット(2個)
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-24
6.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ6.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-25
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx26mm ディープインパクトソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-214
70A 端 子 台(2個) エスコ70A 端 子 台(2個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-25
21A 端子台 エスコ21A 端子台エスコ
155税込171
1セット(2個)
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-22
6.0x6.0mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ6.0x6.0mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-26
36x38.3mm 回転フック(ステンレス製) エスコ36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-26
247mm フック(ステンレス製) エスコ247mm フック(ステンレス製)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-27
8.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ8.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-28
5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-21
8.0x6.6mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ8.0x6.6mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-29
1b 接点ブロック エスコ1b 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1bエスコ品番EA940DG-2
6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-22
2.1x7.7mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.1x7.7mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-2
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコPZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付) エスコ0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)エスコ
72,000税込79,200
1個
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)120エスコ品番EA905DG-2A材質アルミ合金長さ(m)【天板】1.18~1.76収納寸法・幅(mm)1266収納寸法・奥行(mm)375収納寸法・高さ(mm)149天板寸法・幅(mm)236天板寸法・奥行(mm)1180~1760
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
[屋内用]階段滑り止め材 エスコ[屋内用]階段滑り止め材エスコ
8,370税込9,207
1本(14本)
翌日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670幅(mm)39厚さ(mm)4.1入数(本)14