カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- KTC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「DR7EA」の検索結果

15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4




![[L] 溶接用キャップ(コットン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511738-260615-06.jpg)