カテゴリ
- 作業工具(9)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(282)
- NB(日本ベアリング)(60)
- SIGNET(シグネット)(51)
- Pro-Auto(44)
- THK(37)
- 渡辺電機工業(37)
- OSG(オーエスジー)(19)
- SWAGE-LINE(17)
- AFAM(アファム)(15)
- 富士電機(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- ASUS(エイスース)(9)
- brembo(9)
- SATA(8)
- イスカル(7)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- 重松製作所(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「DR8」の検索結果

(3/8”DR)クイックスピンナー
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
タップホルダー
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。全長(mm)47角寸法差込角:3/8”能力掴み能力:6.6~7.8(mm)タップサイズ適合:M6~M12
オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
12mm エコテープカートリッジ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
9mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
6mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057