カテゴリ

  • 作業工具(51)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 建築金物(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(451)
  • オカムラ(岡村製作所)(384)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • SMC(265)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • YAMAHA(ヤマハ)(219)
  • ホンダ(182)
  • イマオコーポレーション(138)
  • スバル(131)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(71)
  • AMPHENOL(70)
  • omron(オムロン)(66)
  • エレコム(65)
  • OtterBOX(61)
  • ニッサン(58)
  • 三興マテリアルサプライ(57)
  • 清水製作所[継手](50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E14」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
2,240税込2,464
1組(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
[4本組] チョークホルダーセット エスコ[4本組] チョークホルダーセットエスコ(1件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)アズワン品番64-7874-41
氏名標識(管理責任者) エスコ氏名標識(管理責任者)エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-27
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
5,750税込6,325
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ[EA520LB-12、-14用]中間棚エスコ
16,600税込18,260
1個
欠品中
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-110
蓄光テープ (矢印) エスコ蓄光テープ (矢印)エスコ
28,100税込30,910
1巻
翌日出荷
入数:100枚。床付近に貼って暗闇での誘導に。ASTM E2072-14。
仕様粘着材質プレミアムセフティーグレード高輝性素材使用形状矢印厚さ(mm)0.33寸法(mm)100×97使用温度範囲(℃)-31~80粘着力(N/25mm)27.5蓄光時間(時間)6
M14 六角ナット[高強度・高張力](4個) エスコM14 六角ナット[高強度・高張力](4個)エスコ
330税込363
1袋(4個)
当日出荷
材質ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-68入数4ねじサイズM14
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)エスコ
285税込314
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-146長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
12x 60mm ボールロックピン エスコ12x 60mm ボールロックピンエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ エスコ1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護エスコ(1件のレビュー)
940税込1,034
1箱(100個)
翌日出荷
入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明アズワン品番65-2140-71RoHS指令(10物質対応)対応
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[EA514BV用] 替刃 エスコ[EA514BV用] 替刃エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
カムシャフト、クランクシャフトのシールを取り除けます。
エスコ品番EA514BV-1適合本体EA514BV
10mm Eリング(三価クロメート/ 14個) エスコ10mm Eリング(三価クロメート/ 14個)エスコ
395税込435
1袋(14個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-10
M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-142長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ頭
12x 30mm ボールロックピン エスコ12x 30mm ボールロックピンエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 70mm ボールロックピン エスコ12x 70mm ボールロックピンエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:70、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
16x100mm ボールロックピン エスコ16x100mm ボールロックピンエスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
12x 80mm ボールロックピン エスコ12x 80mm ボールロックピンエスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:80、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個) エスコ530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AA-14E材質PP寸法(mm)530×366×325スタッキング
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコG 1/2"/100mbar バルブキャップエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
3/4"sq ラチェットハンドル エスコ3/4"sq ラチェットハンドルエスコ
53,000税込58,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617WR-14E
16x 60mm ボールロックピン エスコ16x 60mm ボールロックピンエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色) エスコ530x366x18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
積み重ね可能 コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
エスコ品番EA506AA-14DF材質PP寸法(mm)530×366×18質量(g)455
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個 エスコ530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
コンテナ(EA506AA-14E)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-14ES材質PP寸法(mm)(蓋)530×366×18質量(g)本体:2170、ふた:455内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×314外寸法・幅(mm)5300外寸法・高さ(mm)3250外寸法・奥行(mm)3660スタッキング