カテゴリ
- 作業工具(404)
- 電気材料(232)
- 物流用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 保管用品(19)
- 清掃用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 機構部品(10)
- 事務用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(5)
- 安全用品(5)
- 作業服(5)
- メカニカル部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 防犯用品(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ミニター(16)
- unitech(14)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- 富士電機(1)
- 河淳(1)
- MKカシヤマ(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
「EA53」の検索結果

絶縁端子スリーブセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個当日出荷エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥1,670~税込¥1,837~1箱(50個)ほか当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
絶縁圧着端子セット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
裸圧着端子・絶縁キャップセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
圧着端子セット
エスコ(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001個当日出荷エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
圧着端子セット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
圧着端子セット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個当日出荷エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
圧着端子セット(フェルール端子)
エスコ¥48,400税込¥53,2401個当日出荷エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個色ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
圧着端子セット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個当日出荷エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥5,370税込¥5,9071個当日出荷仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5
絶縁圧着端子セット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
...







































![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)

![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)