カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • ケーブルモール(2)
  • 照明(5)
    • LED電球(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ELPA(1,847)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Delphi(37)
  • EPSON(24)
  • LASCAR(10)
  • SPARKFUN(10)
  • Reelex(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • エレコム(4)
  • カワムラサイクル(4)
  • 大阪魂(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • VELO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ホンダ(2)
  • 友屋(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • CELDUC(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ELPA」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gアズワン品番65-9277-10
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gアズワン品番65-9277-09
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-05
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
550税込605
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gアズワン品番65-9277-08
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
660税込726
1個(2本)
翌日出荷
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本アズワン品番65-3899-50
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
モール(プラスチック) エスコモール(プラスチック)エスコ
5,100税込5,610
1袋(10本)
翌日出荷
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂寸法H(mm)10全長(m)1寸法B(mm)21内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)寸法b(mm)18.5寸法h(mm)8.2号数2号
モール(プラスチック) エスコモール(プラスチック)エスコ
4,390税込4,829
1袋(10本)
翌日出荷
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂寸法H(mm)9.5全長(m)1寸法B(mm)16内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)寸法b(mm)13.5寸法h(mm)7.7号数1号