カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- トリニティ(31)
- PLUS(プラス)[文具](28)
- 京セラ(13)
- タンガロイ(13)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- パイロット(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- omron(オムロン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(7)
- サンワサプライ(7)
- CKD(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- VISHAY(7)
- オーム電機(6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- 大阪魂(6)
- イマオコーポレーション(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ブランドをもっと見る
「FL10」の検索結果

1m テープスイッチ(黒)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)