カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • プラスチック補修(1)
  • 接着剤・補修材(8)
    • 補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • FRP用ローラー(2)
  • 塗料(2)
    • 多用途(2)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 日本特殊塗料(1)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • コニシ(4)
  • SOFT99(5)
  • サンデーペイント(8)
  • PROST's(76)
  • 武藤商事(3)
  • SK11(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(74)
  • FUJI STAR(三共理化学)(69)
  • EpoChemical(64)
  • ZEALOT(ジーロット)(61)
  • ユニカ(45)
  • ミヤナガ(42)
  • 大見工業(40)
  • 三菱マテリアル(40)
  • HEAVEN'S(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FRP」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0x1.0m ガラスクロス(FRP用) エスコ

    1.0x1.0m ガラスクロス(FRP用)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
    エスコ品番EA942ES-30寸法(m)1×1パターン縦/横(ガラスクロス)面密度(kg/m2)580危険物の類別非危険物
  • 1.0x1.0m ガラスマット(FRP用) エスコ

    1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
    エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
  • 75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用) エスコ

    75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942ET-1全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)寸法T(mm)25寸法W(mm)90主な用途FRP脱泡用材質(ハンドル)
  • 100m ローラー(FRP塗布・脱泡用) エスコ

    100m ローラー(FRP塗布・脱泡用)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ET-2全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)鉄、毛織物寸法T(mm)29寸法W(mm)120主な用途FRP塗布用材質(ハンドル)
  • 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート) エスコ

    0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    主な用途プラスチックエスコ品番EA942ER-9チョコレート危険物の類別非危険物
  • 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄) エスコ

    0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    主な用途プラスチックエスコ品番EA942ER-4危険物の類別非危険物
  • FRP脚立 エスコ

    FRP脚立

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)120エスコ品番EA903VA-60脚立タイプ60cmタイプ
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-62
  • 4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-61
  • 6.5mmx 50m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx 50m FRP通線ロッド

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-21
  • 6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx100m FRP通線ロッド

    エスコ(1件のレビュー)
    78,000税込85,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-22
  • 2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド エスコ

    2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-101
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • 2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド エスコ

    2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-102
  • 4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組) エスコ

    4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)

    エスコ
    9,060税込9,966
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-1
  • 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-6
  • 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA597G-63
  • 5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BN
  • 4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-5
  • 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(黒色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(白色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(クリアー)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ

    20g アロンフルファ(エクストラ#2000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 超硬付ホルソーセット エスコ

    超硬付ホルソーセット

    エスコ
    28,800税込31,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
    用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
    用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 超硬付ホルソーセット エスコ

    超硬付ホルソーセット

    エスコ
    35,200税込38,720
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
    シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
  • 1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型) エスコ

    1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌々日出荷
    低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    46,800税込51,480
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコ

    凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1個
    翌日出荷
    国土交通省認定品です。
    用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本材質バックプレート:FRP-S形状丸型(凸面)取付場所電柱(屋外・屋内)材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用材質(フード)EVA樹脂
  • [EA942ET-2用]スペアローラー エスコ

    [EA942ET-2用]スペアローラー

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ET-2A種類ローラー材質(ローラー部)鉄、毛織物主な用途FRP塗布用
  • 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
  • 500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製) エスコ

    500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)

    エスコ
    72,500税込79,750
    1個
    翌日出荷
    国土交通省認定品です。
    用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-16材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
  • 6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ

    6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
  • Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) エスコ

    Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)

    エスコ(1件のレビュー)
    62,000税込68,200
    1個
    翌日出荷
    国土交通省認定品です。 壁面金具用アンカーは別売です。
    付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-1材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径2200R
  • 500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製) エスコ

    500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製)

    エスコ
    68,400税込75,240
    1個
    翌日出荷
    国土交通省認定品です。
    付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-6材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径3000R
  • Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) エスコ

    Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)

    エスコ
    69,200税込76,120
    1個
    翌日出荷
    国土交通省認定品です。
    付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-2材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径3000R