カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 物流用品(16)
  • 事務用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,147)
  • イトーキ(441)
  • RS PRO(291)
  • CKD(290)
  • Festo(238)
  • NOK(146)
  • ホンダ(140)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • マルヤス電業(71)
  • GVS(71)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • アズワン(56)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
  • コガネイ(51)
  • 三木プーリ(45)
  • プリンストン(31)
  • 日機(30)
  • ユニテール(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GSI」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500g 消泡剤 エスコ

    500g 消泡剤

    エスコ(3件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA119-42形状液体
  • 吸水スポンジ EA928AGシリーズ エスコ

    吸水スポンジ EA928AGシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質PVAスポンジメーカーアイオン(AION)
  • 2.2kg シーツウェス エスコ

    2.2kg シーツウェス

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    シーツから作られたリサイクルウエスです。
    エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
  • 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ

    705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,350税込9,185
    1個
    当日出荷
    15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
    エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×90×705(H)
  • 9.1kg シーツウエス エスコ

    9.1kg シーツウエス

    エスコ(1件のレビュー)
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷
    シーツから作られたリサイクルウエスです。
    エスコ品番EA929AC-4寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • 吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ エスコ

    吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1枚
    翌日出荷
    平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個(1個)
    当日出荷
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ

    5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット
    当日出荷
    屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
    仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • 0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ エスコ

    0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ

    工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

    エスコ
    5,640税込6,204
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10
  • 450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式) エスコ

    450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式)

    エスコ
    86,300税込94,930
    1台
    当日出荷
    仕様室内での軽作業に最適です。車輪径(Φmm)63(ゴム車)テーブル寸法(mm)450×450揚高(mm)680~1000
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
  • [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ

    [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1本
    翌日出荷
    材質PVC透明
  • 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ

    0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ

    エスコ
    1,820税込2,002
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • [PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ エスコ

    [PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ

    エスコ
    6,160税込6,776
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール形状ロールタイプ幅(mm)1370厚さ(mm)0.2透明長さ(m)5呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5特性制電/防炎
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコ

    データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1セット
    翌日出荷
    どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

    エスコ
    555税込611
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
  • [EA956VG-6~-9用]キーハンガー EA956VGシリーズ エスコ

    [EA956VG-6~-9用]キーハンガー EA956VGシリーズ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    25,500税込28,050
    1セット(5缶)
    翌々日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • 綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ

    綿ロープ EA628MGシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
    仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
  • 綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ

    綿ロープ EA628MGシリーズ

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
  • すくい網 EA340XGシリーズ エスコ

    すくい網 EA340XGシリーズ

    エスコ
    9,980税込10,978
    1個
    翌日出荷
    柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
    仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄繰り返し・詰め替え対応
  • 150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ

    150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
    用途接着・シーリングにエスコ品番EA930MA-1ホワイトタイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
  • ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコ

    ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
  • Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ

    Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコ

    ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
    材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
  • 100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ

    100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)

    エスコ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
  • プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ

    プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1足
    翌日出荷
    静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。
    質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
  • 298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ エスコ

    298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本ほか
    翌日出荷
    オールアルミ合金製の軽量仕様です。
    仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
  • シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ

    シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレスシルバータイプ紐付
  • EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコ

    EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    どこでも素早く連続捺印。
    印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
  • 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ

    電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
  • [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
  • 計算機 EA761Gシリーズ エスコ

    計算機 EA761Gシリーズ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。