カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 栃木屋(13)
  • TRUSCO(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 日東工器(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 岩崎電気(4)
  • コクヨ(4)
  • ツボサン(4)
  • DICプラスチック(4)
  • 象印マホービン(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(3)
  • YoshidaTools(3)
  • KSフィルター(3)
  • SK11(3)
  • StarTech.com(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • アーム[作業工具](2)
価格
価格で絞り込む

「HA3」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
3.5m メジャー(蛍光色) エスコ3.5m メジャー(蛍光色)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-32
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-33
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-79
1/2”sqx32mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx32mmインパクトソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
対辺(mm)32差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)44
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
7,340税込8,074特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4関連資料SDS日本語(0.51MB)
40mm ラック・ニス用刷毛 エスコ40mm ラック・ニス用刷毛エスコ
475税込523
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-35全長(mm)195質量(g)16種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)27材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)42
15mm ラック・ニス用刷毛 エスコ15mm ラック・ニス用刷毛エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-31全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)15
30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ30mm ラック・ニス用刷毛エスコ
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-33全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)26材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-80
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”