カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 電気材料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(349)
  • SMC(201)
  • パール金属(105)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • RS PRO(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • CKD(72)
  • ハリケーン(62)
  • Nikon(ニコン)(58)
  • ニッサン(55)
  • 三菱電機(46)
  • omron(オムロン)(43)
  • Dell Technologies(41)
  • ネグロス電工(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • コマツ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB1」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(17本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    3,280税込3,608特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    32x32mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • 水栓ハンドル(キー式) エスコ

    水栓ハンドル(キー式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    仕様四角対辺:7.5mm
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付方式
  • AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55
  • 370x180mm 270kgハンドトラック エスコ

    370x180mm 270kgハンドトラック

    エスコ
    29,200税込32,120
    1台
    当日出荷
    ナイロンフレームで軽量です
    仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチール
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • 1/2”sqx18mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx18mmディープインパクトソケット

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)18差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)27.8
  • 1/2”sqx17mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx17mmディープインパクトソケット

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)17差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)25.8
  • 1/2”sqx19mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx19mmディープインパクトソケット

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)19差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)27.8
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • 25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x50mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6高さ(mm)50粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-11砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプ エスコ

    15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプ

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640HB-1
  • 650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺) エスコ

    650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    種別バスタオル濃紺エスコ品番EA929HB-1質量(g)330混率(%)綿100寸法(cm)65×140
  • 680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • 7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット エスコ

    7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
  • 10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1袋(50個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
  • 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
  • 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(10個)
    欠品中
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1袋(50個)
    欠品中
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
  • 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    895税込985
    1袋(10個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)60~80
  • [ステンレス製]封印線 エスコ

    [ステンレス製]封印線

    エスコ
    18,200税込20,020
    1巻
    翌々日出荷
    仕様【撚り数】7本材質ステンレス長さ(mm)370質量(g)1000寸法(Φmm)0.25
  • [回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ

    [回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
    文字内容使用中・調整中・停止中取付方式材質本体:ラミプレート、金具:ステンレスエスコ品番EA983HB-13寸法(mm)Φ90×4取付穴Φ4mm×3箇所
  • 340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白) エスコ

    340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    肌にやさしい無漂白タオル生地使用。
    種別フェイスタオルエスコ品番EA929HB-16質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86
  • バスタオル 高級 600×1200mm/800匁 エスコ

    バスタオル 高級 600×1200mm/800匁

    エスコ
    1,470税込1,617
    1枚
    翌日出荷
    混率(%)綿100寸法(cm)60×120
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
  • 中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ

    中型ホッチキス ホワイト [80枚用]

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
    付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
  • 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ

    手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
    機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
  • ダストブラシ エスコ

    ダストブラシ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    快適なソフトグリップハンドル。厚手のポリプロピレン製ハンドル構造。1ガロン缶に収まるサイズ。石工・コンクリートの粉砕作業後に。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
  • バスタオル 600×1200mm/800匁 エスコ

    バスタオル 600×1200mm/800匁

    エスコ
    910税込1,001
    1枚
    翌日出荷
    混率(%)綿100寸法(cm)60×120
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8アイボリー全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • 4丁 包丁・はさみセット エスコ

    4丁 包丁・はさみセット

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    セット内容〈セット内容〉ぺティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材寸法(mm)(ナイフブロックサイズ)100×155×245(H)
  • 1/2”sqx13mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx13mmディープインパクトソケット

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2
  • 1/2”sqx10mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx10mmディープインパクトソケット

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)10差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2