カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- 日用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ニッサン(124)
- 椿本チエイン(111)
- フエニックス・コンタクト(84)
- ホンダ(48)
- イスカル(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- CKD(21)
- KITACO(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 日立産機システム(11)
- 三菱ケミカルインフラテック(11)
- Gクラフト(10)
- 象印マホービン(9)
- ネグロス電工(9)
- ナカバヤシ(7)
- onsemi(6)
- SMC(5)
- ParkerTAIYO(5)
- ブランドをもっと見る
「HC-010」の検索結果
特価

スポット溶接ドリル
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742506-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
エスコ¥94,300税込¥103,7301個4日以内出荷ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
10.8V 充電器
エスコ¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃







![250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558012-250910-04.jpg)

![25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621222-131010-02.jpg)



![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742506-260624-02.jpg)