カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,394)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • RS PRO(102)
  • コガネイ(82)
  • VISHAY(57)
  • MAD MAX(マッドマックス)(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(40)
  • ミドリ安全(37)
  • TRUSCO(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(22)
  • NTB(21)
  • ヨドノ(15)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • ケーエム精密(15)
  • 富士電機(13)
  • Blickle(ブリックレ)(13)
  • イスカル(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「K250」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
250mm ウォーターポンププライヤー エスコ250mm ウォーターポンププライヤーエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
全長(mm)250呼び寸法(mm)250
1/4"sqx250mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx250mm エクステンションバーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CK-250
M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/250mm Tスロットボルトエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)51~257アゴの深さ(mm)150材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-250
250mm カーペンターズプライヤー エスコ250mm カーペンターズプライヤーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
全長(mm)250エスコ品番EA577LK-250