カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(101)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
  • omron(オムロン)(49)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(41)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(36)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(29)
  • 日機(28)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • StarTech.com(24)
  • KINGBRIGHT(23)
  • YIJIA(21)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
  • 太陽技研(20)
  • 北陽電機(19)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • 三菱電機(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED緑」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-107
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
DC24V LED表示灯(緑) エスコDC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-132
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
LEDライト(白・赤・緑) エスコLEDライト(白・赤・緑)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(閉鎖型)エスコ品番EA940D-102
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-117
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-112
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-102
タイムスイッチ(週間) エスコタイムスイッチ(週間)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ[単3x2本] レスキューシグナルライト/LEDエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7機能LEDライトエスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5関連資料(0.7MB)
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP40(閉鎖型)エスコ品番EA940D-227