カテゴリ
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 安全保護具(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- ブロードウォッチ(309)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- RS PRO(109)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(97)
- omron(オムロン)(82)
- クリスタルアイ(82)
- エレコム(75)
- 塚本無線(66)
- マリンテック(66)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
- サンワサプライ(56)
- オーム電機(55)
- A&D(エー・アンド・デイ)(51)
- 日恵製作所(40)
- ELPA(38)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
- ナリカ(31)
- ブランドをもっと見る
「LED赤」の検索結果
特価

16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色赤
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LED誘導灯(赤青兼用)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFF。 1本で2役。エスコ品番EA983FR-27材質パイプ部:ポリカーボネイト、グリップ部:ABS樹脂質量(g)132電源単2電池×3本(別売)最大径(Φmm)約43光源赤色・青色LED各9個寸法(Φ×mm)35×560電池寿命(時間)点滅:約120、点灯:約70(アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色赤質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様IDEC製型式AVLN32211DN保護構造IP65定格電圧AC/DC24V接点構成1a1b端子ねじM3.5径(mm)40![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8エコロジー商品省エネ
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台翌日出荷付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ![[投光器用]LED電球 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
[投光器用]LED電球
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
[単3x3本] ランタン/LED
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ
LED安全ベスト(蓄光)
エスコ¥5,750税込¥6,3251枚翌日出荷日中、光を蓄えて発行する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベストです。材質反射テープ:PVC、メッシュ:ポリエステル色メッシュ:紺テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(別売)テープ地色反射:白ウエスト(cm)90~120着丈(cm)約60光源赤色LED球×16個
LED誘導灯(ホルダー付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。用途警備、交通整備などに仕様本体+ホルダーエスコ品番EA983FR-126材質ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂色赤質量(g)301(電池含む)切替方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×6本寸法(Φ×mm)34×520 【ライト】340エコロジー商品省エネ
タイムスイッチ(週間)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
LED安全ベスト
エスコ¥5,390税込¥5,9291着翌日出荷穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン質量(g)240(電池含む)テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(付属)ウエスト(cm)フリー(130まで)着丈(cm)60光源高輝度赤色LED球×16個電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7![[充電式]LEDコンパクトライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273527-251023-02.jpg)
[充電式]LEDコンパクトライト
エスコ¥3,250税込¥3,5751個4日以内出荷持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。エコロジー商品省エネ















![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)



![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759415-180226-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759467-180226-02.jpg)
![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)




![[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272486-251023-02.jpg)
![[投光器用]LED電球 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)





![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
![[充電式]LEDコンパクトライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273527-251023-02.jpg)