カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ナット(1)
  • 切削工具(52)
    • ハンドタップ(19)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(37)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(10)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • (5)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,145)
  • Modes(25)
  • TAKEGAWA(武川)(15)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • TRUSCO(37)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 藤田秀ナット製作所(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • BIGM(丸山製作所)(336)
  • プロトブレンボ(180)
  • OSG(オーエスジー)(152)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(150)
  • TDT(田野井)(55)
  • イシハシ精工(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • CKD(34)
  • 冨士精密(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10 1.25」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-56
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Bアズワン品番64-7939-28
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10B関連資料使用方法説明(0.51MB)
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-53
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-50
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-59
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-62
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
6,230税込6,853
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EG-10B関連資料使用方法説明(0.51MB)
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
245税込270
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
8,240税込9,064
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12M
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色ODエスコ品番EA628PT-65
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-47
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
M8-1.25x8mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8S
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
6,740税込7,414
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
835税込919
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
550税込605
1袋(1本)
翌日出荷から9日以内出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
1.25mmx10m ナイロン糸 エスコ1.25mmx10m ナイロン糸エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.25長さ(m)10エスコ品番EA628AG-9
ハンド・スパイラルタップセット エスコハンド・スパイラルタップセットエスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12S
M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VE-10S
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,840税込7,524
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8L
M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12L
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコタップ下穴用ドリルセット(メートル並目)エスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3