カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,422)
  • BIGM(丸山製作所)(984)
  • 黒田精工(960)
  • ダイヤトレンド(350)
  • 三木プーリ(241)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(207)
  • KHK(小原歯車工業)(120)
  • イマオコーポレーション(112)
  • ParkerTAIYO(112)
  • サンワサプライ(96)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • StarTech.com(93)
  • TRUSCO(91)
  • ナベヤ(77)
  • 岩田製作所(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(70)
  • omron(オムロン)(69)
  • azbil(旧:山武)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10 45」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10 スプリングワッシャー エスコM10 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1セット(45個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本) エスコM4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
8,230税込9,053
1個
当日出荷
低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980AJ-10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本) エスコM2.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)エスコ
285税込314
1パック(45本)
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-201
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,320税込1,452特価
1袋(2本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート)エスコ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー。軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用。滑りにくい大型ゴム石突採用。痛みやすい先端を二重被膜で保護します。一般テープより速く巻取れます。ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室。ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き。空転防止機構付き。水洗い可能。
用途土木・建築、海岸・河川・泥地の測量用材質(テープ)スティール(ナイロンコート)エスコ品番EA720JX-250幅(mm)10厚さ(mm)0.46質量(g)1200全長(m)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級品最小目盛(mm)1標準張力(N)50関連資料メーカー取扱説明書(0.61MB)
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー) エスコ1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)エスコ
13,900税込15,290特価
1個
当日出荷から翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などにブルー材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-173質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
M3 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-112材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
230税込253
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1205頭部形状六角ねじの呼びM12
M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM10x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-12硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10
M10 [フラット型]フランジナット エスコM10 [フラット型]フランジナットエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-13材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,050税込1,155
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M3 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-211材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などにホワイト材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-183質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
425税込468
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1604頭部形状六角ねじの呼びM16
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
79,100税込87,010
1個
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-53厚さ(mm)約3質量(kg)45寸法(m)1.2×10
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)10ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-18寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-445長さ(mm)45ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M8/呼10  ロングTスロットナット エスコM8/呼10 ロングTスロットナットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M10x75mm [焼入]タイロットボルト エスコM10x75mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-13硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)91寸法C(mm)17寸法DM10
M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM10x104mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ねじM10×1.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-123材質S45C寸法A(mm)104表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-21寸法A(mm)48寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法EM10
M2.7x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本) エスコM2.7x10mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/45本)エスコ
285税込314
1パック(45本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-106
M10 [球面型]フランジナット エスコM10 [球面型]フランジナットエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-23材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17寸法E(mm)R25表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
M10x15mm カラーナット エスコM10x15mm カラーナットエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GL-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)22
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M8/呼10  Tスロットナット エスコM8/呼10 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10