カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ナット(1)
    • 止めねじ(1)
  • 切削工具(42)
    • タップ(34)
    • ダイス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(10)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(32)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • (5)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,301)
  • Modes(18)
  • ハンマーキャスター(29)
  • 日産ネジ(31)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • KYO-EI(64)
  • OSG(オーエスジー)(133)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • リンリンジャパン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(223)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(135)
  • プロトブレンボ(57)
  • TDT(田野井)(50)
  • イシハシ精工(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • 冨士精密(27)
  • TRUSCO(26)
  • イマオコーポレーション(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 1.25」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
欠品中
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
810税込891特価
1個
当日出荷から翌日出荷
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
40mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ40mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
835税込919
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
550税込605
1袋(1本)
翌日出荷から9日以内出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
ハンド・スパイラルタップセット エスコハンド・スパイラルタップセットエスコ
21,400税込23,540
1セット
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコタップ下穴用ドリルセット(メートル並目)エスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様2心(白・黒)長さ(mm)10m定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
725税込798
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質頭部高さ(mm)1.5
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
530税込583
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコタップ下穴用ドリルセット(メートル並目)エスコ
7,810税込8,591
1セット
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷から翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など