カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • インサート(6)
    • 止めねじ(2)
  • 切削工具(18)
    • ハンドタップ(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(534)
  • TRUSCO(2)
  • ハヤシ(1)
  • Modes(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • JTC(21)
  • リコイルジャパン(6)
  • KYO-EI(15)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(24)
  • 日産ネジ(22)
  • イシハシ精工(21)
  • コンドーテック(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • ユーエイキャスター(18)
  • SAMTEC(16)
  • アイゼン(12)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(17)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(13)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(4)
  • (2)
ステンレス・鉄
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M14 1.25」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14C
M14-1.25x  21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,540税込1,694
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26アズワン品番64-7964-92入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-14CA
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)331ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-78ねじサイズM14-1.25(極細目)
M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-14CA
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,270税込2,497
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15アズワン品番64-7964-93入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,450税込2,695
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22アズワン品番64-7964-91入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,720税込1,892
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10アズワン品番64-7964-94入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,540税込10,494
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,270税込3,597
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
750税込825
1本(10本)
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
6,990税込7,689
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
サービス缶バルブ (R134用) エスコサービス缶バルブ (R134用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
スパークプラグアダプター エスコスパークプラグアダプターエスコ(1件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA514BE-41用変換アダプター。
ねじサイズM14×1.25-6H
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
5,840税込6,424
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
4,760税込5,236
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ六角穴付ボルト(全ねじ/BC)エスコ
200税込220
1袋(2本)
翌日出荷から5日以内出荷
入数:2本。
仕様全ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
220税込242
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mmアズワン品番65-9262-06
50mmダイス エスコ50mmダイスエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)50
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)エスコ
4,130税込4,543
1本(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
82,100税込90,310
1セット(54個)
翌日出荷
サービス缶バルブ (R134a用) エスコサービス缶バルブ (R134a用)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
530税込583
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
550税込605
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1セット(20本)
翌日出荷
入数:20本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)