カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 切削工具(23)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(2,445)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • TRUSCO(121)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(95)
  • OSG(オーエスジー)(89)
  • アイビッグ(88)
  • 富士電機(76)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • リケン(57)
  • RS PRO(57)
  • 三菱電機(51)
  • 東洋技研(44)
  • ケナメタル(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M3.5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mmx3.5m メジャー(ストッパー付) エスコ16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
エスコ品番EA720HE-3.5
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZB-3
3.5m メジャー(蛍光色) エスコ3.5m メジャー(蛍光色)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5
63mmダイス エスコ63mmダイスエスコ
27,000税込29,700
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)63
M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
16,000税込17,600
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-30
M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
16,000税込17,600
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-30
M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-31
3.84-8.33m三連はしご エスコ3.84-8.33m三連はしごエスコ
88,600税込97,460
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100kg仕様アルミ合金製段数24
3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-3.5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-33
16mmx3.5m メジャー エスコ16mmx3.5m メジャーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JP-135A
M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5B関連資料使用方法説明(0.51MB)
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-3.5
M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3.5アズワン品番64-7939-13
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
M1.6x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.6x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-164頭部形状鍋頭
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)3.1外径(Φmm)8厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZC-3
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
57mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)3.5揚量(t)5
34mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)34エスコ品番EA981DH-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1.6
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
3.5- 5 mm/M7  ケーブルクランプ(防水型/1個) エスコ3.5- 5 mm/M7 ケーブルクランプ(防水型/1個)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3.5~5エスコ品番EA948HE-107
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
M1.7x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.7x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-174
M2.0x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-204頭部形状鍋頭
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
33,500税込36,850
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
38mmx3.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx3.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)2
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
M30 x3.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM30 x3.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
48,100税込52,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-30関連資料使用方法説明(0.51MB)
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)