カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 切削工具(14)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(2,062)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • スリーピース(100)
  • TRUSCO(88)
  • アイビッグ(88)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • ダイヘン(47)
  • シライ(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • サンワサプライ(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • オーエッチ工業(31)
  • ノーブランド(28)
  • 八幡ねじ(28)
  • 明大(27)
  • 三ツ星ベルト(26)
  • ワルター(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4.5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(60本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
33,300税込36,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-41
12.7mmx4.5m マグネットテープ エスコ12.7mmx4.5m マグネットテープエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)4.5適合EA781GA-43用替マグネットテープエスコ品番EA781GA-44テープ厚さ(mm)1.5
M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-214厚さ(mm)0.8
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナーエスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SE-4.5
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
4,010税込4,411特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
110x110x30mmバンパークッション(運搬車用) エスコ110x110x30mmバンパークッション(運搬車用)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質エラストマー樹脂仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)寸法(mm)110×110×30(H)
4.5x5.4m ブルーシート(#3000/1枚) エスコ4.5x5.4m ブルーシート(#3000/1枚)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-35形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
64,000税込70,400
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
4.5x5.4m ブルーシート(#3000/3枚) エスコ4.5x5.4m ブルーシート(#3000/3枚)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA911AB-25形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)4.5×5.4エコマーク認定番号07128001
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x4.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42C
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
M1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-148
M1.7x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.7x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-176頭部形状鍋頭
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
4.5mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ4.5mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BH-33
4.5mm x30m フィッシュテープ(プラスチック製) エスコ4.5mm x30m フィッシュテープ(プラスチック製)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BE-1
4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BM-5
4.5mmx100m バンド(EA475SA用) エスコ4.5mmx100m バンド(EA475SA用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SA-100
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-3M
4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BM-6
4.50tonx9.0m リカバリーストラップ エスコ4.50tonx9.0m リカバリーストラップエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BU-1A材質ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)50×9最大引張強度(kg)4500
M2.0x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-206頭部形状鍋頭
4.5 ton/M30 回転アイナット エスコ4.5 ton/M30 回転アイナットエスコ
52,900税込58,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-26ねじ径M30
4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト エスコ4.5ton/M30x45mm 回転アイボルトエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6ねじ径(mm)M30
34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
長さ(m)4.5幅(mm)34エスコ品番EA981DH-4.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1.6
4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BH-32
4.5- 6 mm/M8  ケーブルクランプ(防水型/1個) エスコ4.5- 6 mm/M8 ケーブルクランプ(防水型/1個)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4.5~6エスコ品番EA948HE-108
M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-6