カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 安全用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,441)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(169)
- KITO(キトー)(110)
- コガネイ(110)
- 岩田製作所(59)
- TRUSCO(57)
- 日産ネジ(44)
- シングウ(新宮商行)(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- STC(36)
- HiKOKI(ハイコーキ)(32)
- CF POSH(30)
- 日本パワーファスニング(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- CKD(19)
- ブランドをもっと見る
「M5-16」の検索結果
特価

M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
M5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-334材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性






![M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688754-180827-02.jpg)

![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)












![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)










![5/16インチx7.5m [プラグヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434103-130510-02.jpg)
![5/16インチx15m [プラグヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434112-130510-02.jpg)
![5/16インチx7.5m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434155-130510-02.jpg)


![5/16インチx15m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434164-130510-02.jpg)