カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 機構部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MURATA(村田製作所)(71)
- YAGEO(47)
- SMC(40)
- OHSATO(大里)(26)
- KEMET(26)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- TDK(23)
- Festo(20)
- omron(オムロン)(19)
- 大阪魂(19)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- サンドビック(14)
- RS PRO(14)
- ジーエルサイエンス(8)
- SKC(6)
- BROADCOM(6)
- Hutchinson(6)
- コンドーテック(5)
- ブランドをもっと見る
「M5X50」の検索結果
特価

M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-107形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-107形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ¥530税込¥5831パック(10本)4日以内出荷エスコ品番EA949AR-550材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥505税込¥5561パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-339材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状トラス頭
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50




![M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688806-180827-02.jpg)








![M5 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)
![M5 x50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)