カテゴリ

  • 切削工具(22)
    • タップ(16)
    • ダイス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角ナット(2)
  • 機構部品(6)
    • グリースニップル(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • 正和(2)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • ノーブランド(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • スズキ(1)
  • SKC(15)
  • 廣杉計器(16)
  • BIGM(丸山製作所)(302)
  • omron(オムロン)(46)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(41)
  • RS PRO(37)
  • 岩田製作所(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • イシハシ精工(22)
  • アイゼン(22)
ねじの呼び
  • M6(18)
  • Rc(PT) 1/8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 0.75」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Bアズワン品番64-7939-21
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
(ストレート)グリースニップル エスコ(ストレート)グリースニップルエスコ
290税込319
1袋(5袋)
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)7入数(個)5ねじサイズM6×P0.75
グリースニップル エスコグリースニップルエスコ
540税込594
1箱(5箱)
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数(個)5
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,230税込3,553特価
1個
当日出荷から翌日出荷
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,190税込1,309特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[差込M10] インサートアダプターセット エスコ[差込M10] インサートアダプターセットエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
質量(kg)0.75適合ねじM4・M5・M6・M8・M10・M12アズワン品番64-2236-21
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgアズワン品番65-5656-10RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EG-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
8日以内出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ)エスコ
130税込143
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。細目ねじ。1種。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ)エスコ
175税込193
1袋(2個)
翌日出荷から14日以内出荷
入数:2個。細目ねじ。3種。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,370税込2,607
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-69
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75アズワン品番64-2258-07