カテゴリ
- 切削工具(50)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,752)
- SMC(360)
- 明工社(170)
- 日産ネジ(103)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- ダイヤトレンド(47)
- CKD(42)
- 椿本チエイン(42)
- 鶴見製作所(40)
- 八幡ねじ(38)
- New-Era(ニューエラー)(35)
- 日東工業(34)
- THK(31)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- omron(オムロン)(27)
- サトーパーツ(27)
- ブランドをもっと見る
「M6 P3」の検索結果

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥959税込¥1,0551本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(16本)ほか翌日出荷頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。仕様全ねじ材質SUSXM7
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥885税込¥9741本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ (HSS/仕上)
エスコ¥550税込¥6051本翌々日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質HSS (ハイス)
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥7,840税込¥8,6241セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)
エスコ¥2,660税込¥2,9261本(2本)翌日出荷から4日以内出荷セット内容:2本組。メートル細目。仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ
エスコ¥2,740税込¥3,0141本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,260税込¥2,4861セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥4,720税込¥5,1921セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥6,420税込¥7,0621セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,970税込¥3,2671セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥2,970税込¥3,2671セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥6,420税込¥7,0621セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目













![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)