カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 機構部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(130)
- KITO(キトー)(127)
- OHSATO(大里)(53)
- 千代田通商(27)
- 由良産商(22)
- WPH(20)
- 大阪魂(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- TRUSCO(11)
- YFS(11)
- POSH Faith(9)
- 工進(8)
- 池田金属工業(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- RS PRO(7)
- CF POSH(6)
- 青木精密工業(5)
- ケルヒャー(5)
- ブランドをもっと見る
「M8x20」の検索結果

M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-122形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
M8x20mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール![M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499837-260527-02.jpg)
M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30材質(ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499688-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502515-260527-02.jpg)
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499803-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個4日以内出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501562-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-56形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振![M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499995-260527-02.jpg)
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501535-260527-02.jpg)
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振![M8 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637518-170331-02.jpg)
M8 x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-17形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)
M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-206形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管
エスコ¥41,000税込¥45,1001個翌日出荷エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管
エスコ¥28,600税込¥31,4601個翌日出荷エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6








![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)

![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)




![M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499837-260527-02.jpg)
![30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624902-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499688-260527-02.jpg)
![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502515-260527-02.jpg)
![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499803-260527-02.jpg)

![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501562-260527-02.jpg)
![M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499995-260527-02.jpg)
![M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501535-260527-02.jpg)


![M8 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637518-170331-02.jpg)
![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)
![M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519866-180221-02.jpg)


![M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504475-180221-02.jpg)




![M8 x13mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643398-170331-02.jpg)