カテゴリ
- 事務用品(10)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1,221)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- CKD(21)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](25)
- SanDisk(サンディスク)(21)
- SMC(238)
- StarTech.com(31)
- TOYOX(トヨックス)(153)
- VISHAY(57)
- エレコム(21)
- エーワン[ラベル](23)
- コガネイ(361)
- トヨタ(57)
- ニッサン(163)
- ホンダ(1,547)
- ミツビシ(459)
- 三菱ふそう(124)
- 三菱電機(27)
- 日東工器(23)
- ブランドをもっと見る
「MB-A」の検索結果
特価
関連キーワード
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:超硬
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
両面ハトメパンチセット
エスコ¥2,600税込¥2,8601セット当日出荷用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
両面ハトメパンチセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421セット当日出荷コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
12x330mm レジンベルト(# 80/10本)
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック当日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
12mm 両面ハトメパンチセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ワイドダブルゲージ付エスコ品番EA762MB-6A寸法(mm)170×338×175質量(kg)2.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)165(PPC用紙)穴ピッチ(mm)80繰り返し・詰め替え対応
12x330mm レジンベルト(#120/10本)
エスコ¥1,260税込¥1,3861パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
20g スティックのり
エスコ¥260税込¥2861本翌日出荷植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着危険物の類別非危険物
50x40mmx1m ポリアセタールパイプ
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA441MB-50A
スーパーメジャー
エスコ¥45,100税込¥49,6101本翌日出荷収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
スーパーメジャー
エスコ¥35,200税込¥38,7201本翌日出荷ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷仕様A4穴用、A4サイズ固定サイドゲージ付エスコ品番EA762MB-9A寸法(mm)315×338×175質量(kg)5穴径(Φmm)6穴数4穿孔能力(枚)165(PPC用紙)穴ピッチ(mm)80繰り返し・詰め替え対応
六角ダイス (SKS2)
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)60呼びM36×3.0
142x363x180mm/200枚 強力型パンチ
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様穴奥行:12mm寸法(mm)142(W)×363(D)×180(H)質量(kg)2.62穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)200穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
140x245x135mm/120枚 強力型パンチ
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷仕様穴奥行:12mm寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H)質量(kg)1.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)120穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
安全ブレーカー
エスコ¥1,500~税込¥1,650~1個翌々日出荷エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
![[EA762MB-10A用]替刃(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108129-190802-02.jpg)
![[EA762MB-11A用]刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108156-190802-02.jpg)
![[EA762MB-11A用]替刃(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108138-190802-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552885-220413-02.jpg)
![[EA762MB-10A用]刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108147-190802-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
![[EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615679-210506-02.jpg)
![[EA762MB- 5A用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615654-210506-02.jpg)



















![#2x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092449-190802-02.jpg)
![#3x50mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092458-190802-02.jpg)
![#2x25mm[Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092433-190802-02.jpg)
![#3x25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564055-210430-02.jpg)