カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,458)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,336)
  • ホンダ(813)
  • ニッサン(308)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • NOK(173)
  • 三木プーリ(102)
  • トヨタ(74)
  • KEIHIN(69)
  • イマオコーポレーション(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • CKD(59)
  • TRUSCO(58)
  • オークラ輸送機(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
強力マグネット(穴付) エスコ強力マグネット(穴付)エスコ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
AC100V・ 6W スピードコントロールモーター エスコAC100V・ 6W スピードコントロールモーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-6種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.04
AC100V・90W スピードコントロールモーター エスコAC100V・90W スピードコントロールモーターエスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ5/16"Hex インパクトドライバーセットエスコ
44,700税込49,170
1組
翌日出荷
仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)11500車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
258,200税込284,020
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)22100車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AC100V・15W スピードコントロールモーター エスコAC100V・15W スピードコントロールモーターエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズエスコ
2,460税込2,706
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ブルー
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ420mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
146,100税込160,710
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
難燃シート EA911AEシリーズ エスコ難燃シート EA911AEシリーズエスコ
1,220税込1,342
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9297-53
150mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
60,400税込66,440
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)7900車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205耐荷重(kg)3000ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコAC100V・40W スピードコントロールモーターエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
AC100V・25W スピードコントロールモーター エスコAC100V・25W スピードコントロールモーターエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
吸着力(N)90エスコ品番EA781EF-16外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズエスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
中/喰付5-6P 仕上/喰付2-3P 管用平行ねじ(G)用
Φ20 x6.0mm 強力マグネット エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネットエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]
200mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ200mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
223,400税込245,740
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)19900車輪幅(mm)80寸法d(mm)45全高(mm)280ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
162,800税込179,080
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)15800車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用) エスコH・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型アズワン品番65-9319-52
500x700x1400mm パソコンデスク エスコ500x700x1400mm パソコンデスクエスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付アズワン品番65-5660-18
420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ420mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
109,100税込120,010
1個
8日以内出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-52
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-67
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-19
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-66
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-68