カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(497)
  • 空調・照明・電設資材(217)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • 作業工具(133)
  • 物流用品(122)
  • 建築金物(97)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 整備工具・収納(70)
  • 事務用品(64)
  • 防犯用品(37)
  • 手袋(32)
  • 保管用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 安全用品(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 研磨材(25)
  • 機構部品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 安全標識(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 測定用品(16)
  • タイヤ・足回り(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(9)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(258)
  • Panasonic(パナソニック)(5,113)
  • 三菱電機(2,610)
  • SMC(1,838)
  • トヨタ(1,628)
  • 理研計器(1,558)
  • RS PRO(1,519)
  • 大阪魂(1,267)
  • NEG(日電理化硝子)(995)
  • Aron(アロン化成)(991)
  • ホンダ(973)
  • メディアカバーマーケット(910)
  • マルヤス電業(844)
  • 三桂製作所(813)
  • 扶桑精機(755)
  • 未来工業(645)
  • イトーキ(637)
  • ニチコン(636)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(630)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NCA」の検索結果

1,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(2件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • 高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ

    高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
    材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    485税込534
    1セット(60本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
    材質質量(g)500
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
  • 25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ

    25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HG-25
  • 127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 19mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ

    19mm 絶縁ゴムブッシング(10個)

    エスコ
    635税込699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HG-19
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 3-12mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-12mm ボードアンカー(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-5
  • 単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ

    単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48材質PE全長(mm)50
  • 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
    エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • 1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ

    1.0L 取手無角缶(スチール製)

    エスコ
    6,610税込7,271
    1袋(10個)
    当日出荷
    取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 100cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    100cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
    仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) エスコ

    M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)

    エスコ
    390税込429
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945BJ-10ねじ径M10
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(200個)
    欠品中
    エスコ品番EA947BM-5適合材石膏ボード
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • [配線用] VE管 エスコ

    [配線用] VE管

    エスコ
    1,910税込2,101
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷
    電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
  • 3.40x65mm コンクリート釘(約94本) エスコ

    3.40x65mm コンクリート釘(約94本)

    エスコ
    550税込605
    1セット(94本)
    欠品中
  • 250cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    250cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,780税込4,158
    1袋(8個)
    欠品中
    エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
  • 3.40x75mm コンクリート釘(約82本) エスコ

    3.40x75mm コンクリート釘(約82本)

    エスコ
    530税込583
    1セット(82本)
    当日出荷
  • 520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(作業中)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-122文字内容作業中
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
  • 3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-18mm ボードアンカー(100個)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-6
  • M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945BK-8材質ステンレスねじ径M8
  • M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコ

    M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)

    エスコ
    370税込407
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945BJ-8ねじ径M8
  • 420ml コンジットクリーナー エスコ

    420ml コンジットクリーナー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    欠品中
    フロン系塩素系溶剤は使用していません。
    仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ

    刷毛付ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,860税込5,346
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 200cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    200cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
  • 250cc 塗料缶(スチール製) エスコ

    250cc 塗料缶(スチール製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1袋(9個)
    当日出荷
    塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
  • Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコ

    Vベルト着脱工具(べるとれーる)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
    材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
...